Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2426320000
Cod. Produttore
2426320000
Cod. EAN
4050118434392

Informazioni di prodotto

Modulo digitale UR67-MP-78-8DIDO-12-60M, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla parametrizzazione flessibile come ingresso o uscita
  • Riduzione dei tempi di configurazione e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con sensori e attuatori per un controllo efficiente
  • Possibilità di ottimizzare i consumi energetici tramite gestione digitale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita digitale che può essere parametrizzato come ingresso o come uscita. In questo modo possono essere collegati dei sensori o degli attuatori.

larghezza

59,6 mm

altezza

17,3 mm

profondità

206 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP67

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP67

Produttore

Modulo interfacce attive sensori attuatori PROFINET EtherNet/IP EtherCAT IP67 multiprotocol