Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q427.012.0
Cod. Produttore
3.Q427.012.0
Cod. EAN
8025550648375

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=1208 MP UG
IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 12
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1208x91x105

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Modulo iniziale Minimal - Down Office / Working UGR < 19 - L1208