Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N360.012.0
Cod. Produttore
3.N360.012.0
Cod. EAN
8025550515189

Informazioni di prodotto

iN60 TRIPLO MINIMAL WALL WASHER PER 216 LED
IN60 TRIPLO MINIMAL WALL WASHER PER
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

63

Flusso Nominale

8700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Glow Wire test

850°C

dimensioni

3602x60x100

Ambiente di utilizzo

Interni