› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali senza Vite

Modulo ingresso TPCDIO08 3 contatti puliti trasferimento volontario controllo remoto ATSE

Cod. Rexel MGTPCDIO08
Cod. Produttore TPCDIO08
Cod. EAN 3606481066008

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 NO
  • Funzione segnalazione: Volontario/Forzatura
  • Tensione isolamento: 30 V DC
  • Corrente input minima: 5 mA
  • Montaggio: Innesto sinistro-basso
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 56,5x20x69 mm
  • Serie: TransferPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPCDIO08 è un modulo di ingresso come accessorio di segnalazione. Questo modulo funzionale dispone di 3 ingressi a contatto pulito per il trasferimento volontario (controllo remoto) alla sorgente o alla disattivazione forzata. Il segnale di trasferimento volontario può trasferire l'ATSE a una sorgente normale o alternativa in base alle esigenze. Verrà ignorato se l'alimentazione della sorgente di destinazione viene interrotta. Il segnale di forzatura a off può trasferire ATSE in posizione off.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Numero contatti di commutazione

3

Serie

TransferPacT

Modulo ingresso TPCDIO08 3 contatti puliti trasferimento volontario controllo remoto ATSE