Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315210000
Cod. Produttore
1315210000
Cod. EAN
4050118118179

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso digitale progettato per ottimizzare l'installazione e l'efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione di segnali binari
  • Efficienza energetica migliorata nel sistema di controllo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso digitale per la trasmissione di segnali binari.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi digitali

16

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo ingresso digitale 16 canali UR20 per PLC automazione industriale