Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXSAI0410
Cod. Produttore
BMXSAI0410
Cod. EAN
3606481204943

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico di sicurezza Modicon X80, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con morsettiera rimovibile a 20 vie
  • Montaggio sicuro su rack con fissaggio a viti
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a ricambi comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con MTBF di 463104 ore
  • Compatibilità con PLC di sicurezza per massima protezione
  • Risparmio energetico e gestione efficiente negli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di ingresso analogico di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 4 canali di ingresso isolati. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Viene collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 463104 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.120 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC di sicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. L'altezza del modulo di I/O è superiore all'altezza di un rack (Ethernet o X-bus) e deve essere considerata prima di installare il rack. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è una piattaforma di moduli comuni alle piattaforme di automazione Modicon M580 e M340 che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e formazione esclusiva per vari controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,3 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo ingresso analogico sicurezza 4AI 4-20mA