Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM89M002
Cod. Produttore
METSEPM89M0024
Cod. EAN
3606480702006
Descrizione del produttore: Modulo I/O opzionale compatibile con i dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 che fornisce ingressi analogici e uscite analogiche aggiuntivi. Il modulo analogico fornisce 4 ingressi analogici che supportano da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e da 0 a 30 V. Oltre a 2 uscite analogiche per consentire l'interfaccia con BMS e altri sistemi. Le uscite analogiche supportano da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V. Gli ingressi e le uscite analogiche sono campionate dal misuratore host a una velocità di 1/2 ciclo (8-10 ms). I moduli opzionali sono collegati al lato del misuratore e forniscono il collegamento per l'alimentazione di controllo e il bus di interfacciamento. I dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 consentono fino a 4 moduli opzionali I/O per misuratore.

larghezza

28 mm

altezza

112 mm

profondità

90 mm

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

uscita, corrente

uscita, tensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Serie

PowerLogic / PM8000 Power Quality Meters

Produttore

Modulo I/O analogici 4 ingressi 2 uscite compatibile PowerLogic PM8000 ION7400 ION9000