Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTPCCIF04
Cod. Produttore
TPCCIF04
Cod. EAN
3606481065964
Descrizione del produttore: TPCCIF04 è un modulo di visualizzazione esterno utilizzato per TransferPacT Active Automatic in edifici industriali e commerciali, data center, strutture sanitarie e settore dei trasporti. Questo modulo HMI esterno è utilizzato per visualizzare a distanza lo stato e l'allarme. Viene offerto un collegamento tra il commutatore di trasferimento e l'unità di visualizzazione esterna attraverso il cavo RJ45. La modalità operativa viene eseguita premendo il pulsante dalla superficie del Display Module. Questo modulo è posizionato su una superficie di montaggio con base esterna rispetto all'apertura dello sportello. Il suo aspetto è 91.5mm(larghezza)x120.5mm(altezza)x56mm(profondità).

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

91,5 mm

altezza

120,5 mm

profondità

56 mm

numero di pixel orizzontali

128

numero di pixel verticali

96

grado di protezione (IP)

IP20

Bus di comunicazione

RS-485

Protocollo di comunicazione

Modbus

Serie

TransferPacT

Produttore

Modulo HMI esterno TPCCIF04 visualizzazione stato allarmi per edifici industriali e commerciali