› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Modulo gestione 4 telecamere esterne, sistema ViP, modulazione segnale video, connettore RJ45, compatibile H.264, montaggio DIN 4 moduli

Cod. Rexel CM1445H
Cod. Produttore 1445H
Cod. EAN 8023903287417

Informazioni principali

  • Compatibilità: ViP System
  • Connessione: RJ45
  • Dimensioni: 60x85x35 mm
  • Moduli DIN: 4
  • Temperatura operativa: 5 ÷ 40 °C
  • Umidità operativa: 25 ÷ 75 %
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: VIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo che consente la modulazione e l?invio del segnale video proveniente da 4 telecamere. Connettore RJ45. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN). Compatibile con formato video H.264.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

60 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Modulo gestione 4 telecamere esterne, sistema ViP, modulazione segnale video, connettore RJ45, compatibile H.264, montaggio DIN 4 moduli