Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM1259/A
Cod. Produttore
1259/A
Cod. EAN
8023903164565

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12 V AC / 20 V DC
  • Gestione max 3 telecamere B/N
  • Dimensioni: 60x85x35 mm
  • Montaggio su guida DIN
  • Moduli DIN: 4
  • Assorbimento max: 150 mA
  • Temperatura operativa: -10 ÷ 30 °C
  • Serie: Simplebus
Descrizione del produttore: Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da max 3 telecamere, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Alimentazione 12 V AC o 20 V DC. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).

Montaggio su 19 pollici

numero di ingressi videocamere

3

norma video

Nero/bianco

numero di uscite monitor

1

con interfaccia di comunicazione

Produttore

Modulo gestione 3 telecamere scorporate, sistemi Simplebus/Kit B/N, ciclica, alimentazione 12VAC/20VDC