Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SD000
Cod. Produttore
TM5SD000
Cod. EAN
3595864074702

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo fittizio
  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Tipo: Modulo non funzionale
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Certificazioni: CE, C-Tick, CULus, CSA, GOST-R
  • Norme: IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2
  • Applicazioni: PLC, PAC, controllo macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di sistemi I/O modulari IP20. Questo modulo fittizio è adatto per i PLC e i PAC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, C-Tick, CULus, CSA e GOST-R. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 n. 213, UL 508 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con la gamma di prodotti Modicon M258 e Modicon LMC058, ad esempio logic controller e motion controller. È adatto per il montaggio su guida DIN. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system