Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8714230000
Cod. Produttore
8714230000
Cod. EAN
4032248398331

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 8WAY LIMITER
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Connessione: cavi di diramazione
  • Alimentazione: 2 fili conduttore
  • Funzione: accoppiamento dispositivi
  • Tipo: distributore bus di campo
  • Comunicazione: tramite conduttore 2 fili
  • Uso: sistemi sensori di campo
Dispositivo di limitazione a 8 vie realizzato in materiale PA CG, progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l’integrazione in sistemi di bus di campo, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, assicurando una gestione efficiente delle connessioni e la sicurezza degli impianti. La struttura compatta e robusta consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente una soluzione essenziale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo 8 vie con limiter per automazione industriale