Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8714200000
Cod. Produttore
8714200000
Cod. EAN
4032248398287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 1WAY LIMITER
  • Tipo: Distributore bus di campo
  • Connessione: Cavi di diramazione
  • Alimentazione: Conduttore a 2 fili
  • Funzione: Accoppiamento dispositivi/sensori
  • Serie: Componenti per bus di campo

Documentazione tecnica

FBCON PA CG 1WAY LIMITER è un componente elettrico progettato per l'integrazione in sistemi di bus di campo, garantendo un controllo preciso e affidabile delle comunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nelle applicazioni industriali. Questo limiter unidirezionale è ideale per proteggere e ottimizzare il funzionamento delle reti elettriche, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per diverse configurazioni di bus di campo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

58 mm

altezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo limiter monovia per automazione industriale