Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMENOC0311
Cod. Produttore
BMENOC0311
Cod. EAN
3606480713927

Informazioni di prodotto

Il modulo ETH/IP MDB/TCP per M580 offre soluzioni avanzate per l'automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a connettori RJ45 integrati
  • Riduzione dei tempi di configurazione con porte FactoryCast multiple
  • Compatibilità con rack bus X + Ethernet per flessibilità di sistema

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con assorbimento di corrente contenuto (555 mA)
  • Affidabilità elevata certificata CE e UL
  • Migliore accesso ai dati per ottimizzare la produttività e la redditività operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Il modulo di comunicazione dispone di 3 porte FactoryCast. Integra 3 connettori Ethernet RJ45. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, server FDR, scanner e messaggistica Modbus TCP I/O, scanner e messaggistica EtherNet/IP I/O, interruttore integrato a 4 porte, supporto RSTP, amministratore di rete SNMP, ecc. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente di 555 mA, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Questa sottobase di connessione è compatibile con il prodotto BMEXBPxxx - rack bus X + Ethernet. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.

larghezza

29 mm

altezza

103 mm

profondità

103 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon M580

Produttore

Modulo Ethernet FactoryCast 3 porte M580