Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOC0401
Cod. Produttore
BMXNOC0401
Cod. EAN
3595864083575

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet/IP per Modicon M340: prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile integrazione plug-and-play con PLC Modicon M340
  • Connessioni RJ45 rapide e standardizzate
  • Design compatto per un’installazione agevole in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione affidabile e ad alta velocità (10/100 Mbps)
  • Risparmio energetico grazie a basso assorbimento (555 mA a 3,3V DC)
  • Compatibilità con applicazioni industriali e di energie rinnovabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di rete Ethernet TCP/IP fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete presenta 4 connessioni RJ45 10/100 Mbps. È un modulo con un assorbimento di corrente di 555 mA a 3,3V DC, e funziona con alimentazione interna. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, editor dati, server FDR, rack viewer, amministratore di rete SNMP, scanner e messaggistica I/O Modbus TCP, canner e messaggistica I/O Ethernet/IP, interruttore integrato a 4 porte, ecc. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE, ODVA, UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340, se dotato di un processore standard BMXP341000 o di un processore ad alte prestazioni BMXP3420102, BMXP3420302, BMXP3420102CL, BMXP3420302CL. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,8 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon M340