Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMENOC0301
Cod. Produttore
BMENOC0301
Cod. EAN
3606480713903

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet M580 - comunicazione Ethernet a 3 porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Questo modulo di comunicazione dispone di 3 porte. Integra 3 connettori Ethernet RJ45. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, server FDR, scanner e messaggistica Modbus TCP I/O, scanner e messaggistica EtherNet/IP I/O, interruttore integrato a 4 porte, supporto RSTP, amministratore di rete SNMP, ecc. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente di 555 mA, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Questa sottobase di connessione è compatibile con il prodotto BMEXBPxxx - rack bus X + Ethernet. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Altro

con separazione del potenziale

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per TCP/IP

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

assorbimento di potenza

1,1 W

profondità

103 mm

altezza

103 mm

larghezza

29 mm

Serie

Modicon M580