Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOE0110
Cod. Produttore
BMXNOE0110
Cod. EAN
3595863972856

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet Factory Cast per M3, ideale per ottimizzare i processi di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al connettore RJ45 10/100
  • Assorbimento ridotto (90 mA a 24V DC) per un'efficienza energetica migliorata
  • Robusto e conforme a normative internazionali, garantendo affidabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo
  • Funzionalità avanzate di comunicazione e gestione dati per ottimizzare la produzione
  • Supporto per protocolli moderni come Modbus TCP e SNMP per una migliore integrazione di sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete Ethernet TCP/IP supporta una connessione connessione RJ45 10/100. È un modulo di rete con un assorbimento di corrente di 90 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Include un pulsante di reset per il riavvio a freddo. Il prodotto è classificato IP20. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, data editor (tramite PC, pocket PC o terminale PDA), server FDR, rack viewer, amministratore di rete SNMP, dati globali, scansione I/O, messaggistica Modbus TCP, ecc. Peso: 0,2 kg. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201.

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

FactoryCast / FactoryCast HMI

Produttore

Modulo Ethernet 1xRJ45 10/100 M340 RAM 16Mb