Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOE0100
Cod. Produttore
BMXNOE0100
Cod. EAN
3595863910674

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet 10/100 RJ45 per Modicon M340, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione plug-and-work
  • Compatibilità con PLC Modicon M340
  • Connessione RJ45 standard 10/100 Mbps
  • Dimensioni compatte per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con assorbimento di soli 90 mA a 24V DC
  • Alta affidabilità e robustezza certificata CE e UL
  • Supporto per comunicazioni avanzate e gestione dati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di rete Ethernet TCP/IP fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete presenta una connessione RJ45 da 10/100 Mbps. È un modulo con un assorbimento di corrente pari a 90 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, data editor (tramite il terminale PC), server FDR, rack viewer, amministratore di rete SNMP, dati globali, scansione I/O, messaggistica Modbus TCP, configurabile con server web. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con una scheda di memoria flash (BMXRWSC016M). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M340

Produttore

Modulo Ethernet 1xRJ45 10/100 M340 flash

€ 1525,23 x 1 pz.
(pz.)