Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305302659
Cod. Produttore
305302659
Cod. EAN
6931847168988

Informazioni di prodotto

Modulo touch display IPS 4'' lettore Mifare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione touch DS-KD-TDM è un dispositivo versatile progettato per migliorare l'esperienza di accesso e sicurezza. Dotato di tecnologia di lettura biometrica, offre un supporto dati avanzato che garantisce una gestione efficiente delle informazioni di accesso. La sua installazione è semplice e può essere effettuata sia a incasso che a parete, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni ambientali. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo è progettato per resistere all'usura quotidiana, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende un'ottima scelta per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e funzionale, il modulo di espansione touch si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a un sistema di sicurezza moderno e all'avanguardia.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Lettore

altezza

100 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Numero di utenti

2000

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

Modulo espansione touch IPS 4" con lettore Mifare per sistemi sicurezza residenziali e commerciali

€ 415,13 x 1 pz.