Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMAI0200G
Cod. Produttore
XPSMCMAI0200G
Cod. EAN
3606487042198

Informazioni di prodotto

2 ingressi analogici di espansione morsetti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di espansione sicuro è progettato per ingressi sicuri e appartiene alla gamma di controller di sicurezza Modulari Modicon MCM. Dispone di 2 ingressi analogici configurabili, da 0 a 20 mA e da 0 a 10 V, selezionabili tramite il software SoSafeConfigurable. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a molla rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. Gli ingressi analogici sono configurabili singolarmente o a coppie, con filtri configurabili e ritardi per ogni ingresso. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,127 kg. Le sue dimensioni sono 45 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. Fornisce un segnale di sicurezza se il valore di ingresso di corrente è compreso nell'intervallo di sicurezza definito e regolabile. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con i connettori backplane. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

118 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione sicurezza 2 ingressi analogici configurabili 0-20mA 0-10V per controller Modicon MCM