Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMER0008G
Cod. Produttore
XPSMCMER0008G
Cod. EAN
3606487042297

Informazioni di prodotto

Modulo di espansione, Modicon MCM, 4 uscite relè di sicurezza, molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di espansione sicuro è progettato per uscite a relè e appartiene alla gamma di controller di sicurezza Modulari Modicon MCM. Dispone di 8 uscite di relè di sicurezza a contatti legati (8 NA + 4 NC) e 4 ingressi per l'interblocco di avvio/riavvio e il monitoraggio di dispositivi esterni. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a molla rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. Non richiede i connettori di espansione del backplane in quanto è collegato direttamente all'OSSD selezionato. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, una dissipazione di potenza massima di 3 W e una tensione di commutazione di 10 V CC. Ha un isolamento elettrico tra i contatti e il controllo. Pesa 0,375 kg. Le sue dimensioni sono 45 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. Utilizza la logica di monitoraggio, la protezione dei circuiti e i relè ridondanti per un funzionamento sicuro. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

118 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

8

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

6 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,012 ... 0,012 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione Modicon MCM 8 uscite relè sicurezza 24V CC guida DIN