› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 2 interruttori di prossimità m.vite

Cod. Rexel TEXPSMCMEN0200
Cod. Produttore XPSMCMEN0200
Cod. EAN 3606480748912

Informazioni principali

  • Serie: Modicon MCM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Ingressi: 2 sensori prossimità
  • Frequenza ingresso max: 5 kHz
  • Livello sicurezza: Categoria 4, PL e, SILCL 3
  • Dimensioni: 99x114,5x22,5 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza Modicon MCM è dotato di 2 ingressi per gli interruttori di prossimità (con morsettiere per il cablaggio) ed è dotato di morsetti a vite. È progettato per monitorare il controllo della velocità zero, la velocità max (velocità limitata), l'intervallo di velocità e la direzione. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili dalla logica (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità. Completa la CPU di sicurezza con la funzione di monitoraggio della velocità sicura, ideale per macchine da taglio come seghe a nastro, seghe circolari e macchine per rettificare. Questo modulo visualizza i LED sul lato anteriore, visualizzando lo stato (alimentazione, reset, errori interni o esterni, indirizzo del nodo, stato di connessione encoder o sensori di prossimità, stato di monitoraggio velocità). Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,23 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. Questo modulo può raggiungere i livelli di sicurezza della categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL = e secondo EN/ISO 13849-1, Tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL 3 secondo IEC 62061. I controllori di sicurezza modulari Modicon MCM sono certificati da TüV SÜD per il rispetto degli standard di sicurezza industriale di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 in base a IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di monitoraggio della velocità sicura si installa sulla guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022 ed è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. La soluzione di sicurezza modulare e configurabile Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione di sicurezza modulare e configurabile Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 2 interruttori di prossimità m.vite