› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 2 encoder Sin/Cos m.vite

Cod. Rexel TEXPSMCMEN0200S
Cod. Produttore XPSMCMEN0200SC
Cod. EAN 3606480748769

Informazioni principali

  • Serie: Modicon MCM
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Consumo massimo: 3 W
  • Ingressi encoder: 2 Sin/Cos RJ45
  • Ingressi sensori: 2 prossimità
  • Frequenza max: 500 kHz encoder
  • Livello sicurezza: Categoria 4, PL e, SILCL3
  • Grado protezione: IP20 involucro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è dotato di 2 ingressi encoder Sin/Cos (con connettori RJ45), 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) e di morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È progettato per monitorare il controllo della velocità nulla, la velocità max (velocità limitata), un range di velocità e la direzione. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili logicamente (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 2 encoder Sin/Cos m.vite