Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMMX0802G
Cod. Produttore
XPSMCMMX0802G
Cod. EAN
3606480748844

Informazioni di prodotto

Il modulo di espansione Modicon MCM offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Morsetti a molla estraibili per un collegamento veloce e sicuro
  • Montaggio su guida DIN standard 35 mm
  • Diagnostica integrata con LED per monitoraggio immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevati standard di sicurezza certificati (Categoria 4, PLe, SILCL3)
  • Flessibilità e scalabilità per diverse configurazioni
  • Riduzione dei rischi grazie al monitoraggio affidabile delle funzioni di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione I/O misto di sicurezza Modicon MCM dispone di 8 ingressi digitali, 2 ingressi di avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita, 4 uscite di prova e 2 uscite di stato; include inoltre morsetti a molla. È progettato per monitorare da remoto gli I/O di sicurezza. Presenta morsetti a molla estraibili per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Il modulo I/O misto di sicurezza presenta filtri e ritardi configurabili per ciascun ingresso singolo, ritardi di attivazione e disattivazione dell'uscita configurabili. Permette inoltre il controllo indipendente delle coppie di uscite e segnali di uscita di diagnostica configurabili. Il modulo è dotato di LED sul lato anteriore, che permettono di visualizzare lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato ingresso e uscita). Il modulo I/O di sicurezza è collegato al cpu di sicurezza tramite il connettore di espansione del backplane. Peso: 0,25 kg. Dimensioni: 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 V DC. È ideale per il monitoraggio di funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e del perimetro, monitoraggio della posizione, monitoraggio della velocità e abilitazione dei movimenti. Il modulo I/O di sicurezza è certificato RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza quali Categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1, PLe conforme a EN/ISO 13849-1, Tipo 4 conforme a EN/IEC 61496-1 e SILCL3 conforme a IEC 62061. Gli accessori compatibili con il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria ed il connettore posteriore. Il modulo si installa su una guida DIN Omega 35 mm conforme a EN 50022. Fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a canale doppio/4 a canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a canale doppio/32 a canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di segnalazione. I moduli di sicurezza configurabili modulari Modicon MCM è progettato per monitorare le funzioni di sicurezza di una una macchina, riducendo al minimo il rischio delle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza 8 ingressi digitali + 2 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.molla