› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione di sicurezza 4 uscite a relè m.vite

Cod. Rexel TEXPSMCMRO0004
Cod. Produttore XPSMCMRO0004
Cod. EAN 3606480748899

Informazioni principali

  • Serie: Modicon MCM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Uscite relè: 4 NO, libero potenziale
  • Corrente commutazione max: 6 A
  • Tempo di commutazione: 12 ms
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 22,5x99x114,5 mm
  • Livello sicurezza: PL e, Cat.4, SIL 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione delle uscite di sicurezza a relè XPSMCM di Schneider Electric dispone di 4 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 4 relè e morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di espansione delle uscite relè del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL3 conformi a EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi per ogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Modulo espansione di sicurezza 4 uscite a relè m.vite