› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione di sicurezza 2 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.vite

Cod. Rexel TEXPSMCMDO0002
Cod. Produttore XPSMCMDO0002
Cod. EAN 3606480748646

Informazioni principali

  • Serie: Modicon MCM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente uscita: 400 mA / 100 mA
  • Uscite: 2 uscite OSSD doppio canale
  • Connessione: Terminale a vite
  • Protezione: IP20
  • Livello sicurezza: Categoria 4, SIL3
  • Dimensioni: 99x114,5x22,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di uscita di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric dispone di 2 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita e 2 uscite di stato e morsetti di chiusura a vite prigioniera. Questo modulo di espansione delle uscite del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi per ogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Modulo espansione di sicurezza 2 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.vite