Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMDO0002G
Cod. Produttore
XPSMCMDO0002G
Cod. EAN
3606480748639

Informazioni di prodotto

Modulo espansione di sicurezza, Modicon XPSMCM, 2 uscite digitali a doppio canale SIL3, morsetti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di espansione di uscita di sicurezza Modicon MCM è dotato di 2 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita e 2 uscite di stato ed è dotato di morsetti di chiusura a molla. È progettato per monitorare da remoto il tuo I/O sicuro. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. Questo modulo I/O di sicurezza mostra i filtri e i ritardi configurabili per ogni singolo ingresso, l'attivazione e la disattivazione delle uscite configurabili, il controllo indipendente di coppie di uscite e i segnali di uscita di diagnostica configurabili. Questo modulo visualizza i LED sul lato anteriore, visualizzandone lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato di ingressi e uscite). Questo modulo I/O di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,23 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. È ideale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità e l'abilitazione del movimento. Questo modulo I/O di sicurezza è certificato da RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza quali categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL e secondo EN/ISO 13849-1, tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL3 secondo Β 62061. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono una scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità con 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza sulla macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza 2 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.molla

€ 274,23 x 1 pz.