› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

Modulo encoder 2 canali 500kHz 5-24V per automazione industriale

Cod. Rexel KM169035
Cod. Produttore 169035
Cod. EAN 4015081655281

Informazioni principali

  • Canali: 2
  • Frequenza max: 500 kHz
  • Tensione segnale: 5 V TTL / 24 V HTL
  • Corrente max: 200 mA
  • Alimentazione: max 30 V DC
  • Collegamento: Modulo ad innesto 5 poli
  • Uso con: DA1
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Scheda di espansione DXA-EXT-ENCOD progettata per applicazioni elettriche, ideale per incrementare le funzionalità dei sistemi esistenti. Questo accessorio garantisce un'integrazione efficiente e affidabile, assicurando prestazioni ottimali in ambienti professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e compatibilità. Adatta per l'uso in impianti elettrici che richiedono soluzioni modulari e flessibili, consente una gestione avanzata e precisa delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Modulo encoder, Sotto gamma: Modulo encoder, Descrizione: 2 canali, Max. 500 kHz, 5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, max. 200 mA, 24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, Alimentazione esterna necessaria, max. 30 V DC, utilizzo con: DA1, Tipi di collegamento: Modulo ad innesto con morsettiera ad innesto, 5 poli

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Modulo encoder 2 canali 500kHz 5-24V per automazione industriale