Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4269R
Cod. Produttore
JG4269R
Cod. EAN
8005543714492

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Doppio connettore RCA
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 1 modulo
  • Connessione: Preconnesso
  • Collari: Rosso e bianco
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo doppio RCA grigio da incasso, progettato per connessioni audio di alta qualità. Dotato di due porte RCA per trasmissione audio stereo, garantisce un collegamento stabile e sicuro. La piastra di copertura piena assicura una finitura elegante e resistente, ideale per installazioni integrate in pareti o mobili. La direzione di uscita è dritta, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi. Questo modulo è pensato per applicazioni di tipo cinch, offrendo una soluzione funzionale e discreta per impianti audio domestici o professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e bianco - preconnesso - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Raccordi isolati

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Modulo doppio RCA grigio per impianti audio civili residenziali