Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTRV00121
Cod. Produttore
TRV00121
Cod. EAN
3606480025389

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96x33,6 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Assorbimento: 21 mA
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Display: LCD retroilluminato
  • Risoluzione display: 128x128 pixel
  • Temperatura operativa: -10°C a 55°C
  • Serie: ComPacT NSX, new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FDM121 è un modulo di visualizzazione del quadro Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questo unità del display è compatibile con gli interruttori Masterpact, Compact e PowerPact. FDM121 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa da un interruttore tramite ULP. Lo schermo LCD offre una risoluzione elevata con retroilluminazione bianca. Il display FDM121 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di due prese RJ45 per il collegamento ULP. Può essere facilmente installato in un quadro, tramite un'apertura della porta standard (92x92mm) o due fori da 22mm di diametro. Si tratta di uno schermo da 96 x 96 x 30 mm che richiede 10 mm dietro la porta (o 20 mm quando viene utilizzato il connettore di alimentazione di 24 V). La gamma di temperature operative è compresa tra -10°C e 55°C, e il grado di protezione è IP54 sul lato anteriore. Il display FDM121 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM121 può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Modulo display anteriore FDM121 96x96 mm IP54 per interruttori Masterpact Compact PowerPact quadro elettrico