› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Modulo DIN rail 300x728x230 mm combinato centrale guida regolabile per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQDS18300A
Cod. Produttore QDS18300A
Cod. EAN 4022903005360

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI P.MOD.CENTR+GUIDA REGOLABILE
  • Serie: System pro E energy combi
  • Modulo DIN: Regolabile
  • Applicazione: Moduli combinati centrali
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: CE, RoHS III

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo combinato centrale con guida regolabile, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente offre versatilità e precisione nell'installazione grazie alla sua struttura modulare e alla guida regolabile, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per soluzioni di distribuzione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Modules , System pro E energy Combi;Modules , System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

distanza file

300 mm

Serie

System pro E energy combi

Modulo DIN rail 300x728x230 mm combinato centrale guida regolabile per impianti elettrici