› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Modulo DIN rail 200x728x230 mm con guida fissa per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQDS182000
Cod. Produttore QDS182000
Cod. EAN 5411815229756

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PAN MOD+GUIDA DIN FISSA 200X8
  • Serie: System pro E energy combi
  • Montaggio: Guida DIN fissa
  • Dimensioni: 200x8 moduli
  • Tipo: Modulo con copertura a fessura
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Materiale: Robusto e duraturo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi pan modulare con guida DIN fissa, dimensioni 200x8, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su guida DIN. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione pratica per il fissaggio modulare di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

36

distanza file

200 mm

Serie

System pro E energy combi

Modulo DIN rail 200x728x230 mm con guida fissa per installazioni elettriche industriali e civili