› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 1 funzione, CAT4, terminali a vite

Cod. Rexel TETM3SAF5R
Cod. Produttore TM3SAF5R
Cod. EAN 3606485392998

Informazioni principali

  • Serie: Modicon TM3
  • Tensione alimentazione: 24 V DC ±15%
  • Corrente termica uscita: 6 A per relè
  • Numero circuiti sicurezza: 3 NO relè apertura istantanea
  • Categoria sicurezza: PL e/Category 4
  • Protezione ingressi: Interno elettronico
  • Dimensioni: 94x43,7x73 mm
  • Grado protezione IP: IP20 (terminali)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NA e di morsettiere a vite rimovibili. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

94 mm

profondità

73 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,04 ... 0,04 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 1 funzione, CAT4, terminali a vite