Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3SAF5RG
Cod. Produttore
TM3SAF5RG
Cod. EAN
3606485393001

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 1 funzione, CAT4, terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Viene fornito con 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NO e di morsettiere rimovibili a molla. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.

larghezza

43,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

94 mm

profondità

73 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,04 ... 0,04 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 1 funzione, CAT4, terminali a molla