› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 24V, morsetti a vite

Cod. Rexel TEXPSUVN11AP
Cod. Produttore XPSUVN11AP
Cod. EAN 3606482034051

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XPS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale uscita: 5 A AC-1
  • Livello sicurezza: PL e/cat. 3, SIL 3
  • Tipo uscita: Relè 1 NO
  • Grado protezione: IP20 terminali
  • Dimensioni: 22,5x100x120 mm
  • Peso: 0,2 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo modulo di sicurezza è progettato per il monitoraggio a velocità zero con accesso ritardato ad aree pericolose. Il modulo di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di morsettiera rimovibile a vite. Questo modulo di sicurezza universale integra funzioni di sicurezza predefinite o funzioni di sicurezza selezionabili tramite selettori rotativi. Questo modulo di sicurezza integra 3 ingressi di sicurezza, 1 uscita NO configurabile tra 0,5s e 60s e 2 uscite di diagnostica a stato solido con informazioni di stato complete. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 3 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061 e SIL 3 conforme a IEC 61508. Questo modulo di sicurezza pesa 0.200 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questo modulo di sicurezza è adatto ad applicazioni come industria alimentare, sollevamento, movimentazione materiali, lavorazione materiali, confezionamento. Questo modulo di sicurezza è conforme agli standard IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 di sicurezza funzionale ed è certificato da cULus, TÜV. I moduli di sicurezza Harmony sono compatibili con i controllori logici Modicon. Questo modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Harmony XPS Basic e Universal sono la prima scelta per gestire facilmente singole funzioni di sicurezza, in genere in macchine di complessità da semplice a media. Harmony XPS Universal è la prima scelta per un'ampia gamma di macchine semplici o complesse.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

funzione monitoraggio d'arresto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

con omologazione TÜV

con omologazione per BG BIA

categoria secondo EN 954-1

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XPS

Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 24V, morsetti a vite
€ 503,95 x 1 pz.
(pz.)