› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo di sicurezza Arresto di emergenza 3NO 24V CC 50/60 Hz CAT3

Cod. Rexel TEXPSAC5121
Cod. Produttore XPSAC5121
Cod. EAN 3389110274011

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vca/cc
  • Circuiti di sicurezza: 3
  • Uscita a stato solido: 1
  • Categoria sicurezza: CAT 3
  • Performance Level: PL e
  • Norme di conformità: EN/ISO 13849-1
  • Serie: Preventa XPS
  • Frequenza: 50/60 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di sicurezza XPSAC Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Alimentazione 24 Vca/cc, dispone di 3 circuiti di sicurezza, 1 uscita a stato solido e morsetti per morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di Performance Level PL e/Category 4 secondo la norma EN/ISO 13849-1 e SILCL3, in conformità con EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Può essere utilizzato per monitorare i circuiti di arresto di emergenza conformi alle norme EN/ISO 13850 e EN/IEC 60204-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con omologazione per BG BIA

categoria secondo EN 954-1

3

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

2

ritardo di caduta

0 ... 0,1 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa XPS

Modulo di sicurezza Arresto di emergenza 3NO 24V CC 50/60 Hz CAT3