Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952020
Cod. Produttore
952020
Cod. EAN
4013364127784

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MODULO DI PROTEZIONE
  • Tensione nominale: 275 V
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: DEHNGUARD
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Protezione cortocircuiti
Il DEH952020 è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è parte della gamma DEHNGUARD, noto per la sua affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il DEH952020, la sicurezza elettrica è sempre al primo posto. Descrizione del produttore: Il DEH952020 è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è parte della gamma DEHNGUARD, noto per la sua affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il DEH952020, la sicurezza elettrica è sempre al primo posto.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2