Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926247
Cod. Produttore
926247
Cod. EAN
4013364127128

Informazioni di prodotto

  • Protezione sovratensioni
  • Per 1 coppia fili
  • Separazione galvanica
  • Serie Blitzductor
  • Alta efficienza
  • Materiali di qualità
  • Design innovativo
  • Affidabilità superiore
Il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 180 è un dispositivo di protezione altamente efficiente, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia Blitzductor, offre una protezione avanzata contro le sovratensioni, assicurando una lunga durata e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR si distingue per la sua robustezza e prestazioni superiori. Con il suo design innovativo, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e performance nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 180 è un dispositivo di protezione altamente efficiente, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia Blitzductor, offre una protezione avanzata contro le sovratensioni, assicurando una lunga durata e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR si distingue per la sua robustezza e prestazioni superiori. Con il suo design innovativo, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e performance nel settore elettrico.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

250 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1

Produttore

Modulo di protezione da sovratensioni per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica