Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO000S1
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000S1
Cod. EAN
3606480748509

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon MCM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Potenza dissipata: 3 W
  • Livello sicurezza: Categoria 4, PL e, SIL 3
  • Protocollo: RS485, 1 porta
  • Distanza massima cavo: 50 m
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 22,5x99x114,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IL modulo di espansione XPSMCM sicuro per RS485 di Schneider Electric per l'estensione remota dispone di una connessione di rete a 1 solo canale trasmettitore/ricevitore e di morsetti a vite prigioniera.Modulo di espansione di comunicazione di sicurezza che soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. Consente il collegamento del controller di sicurezza modulare XPSMCM con i moduli di espansione collocati a distanze fino a 50 m (164 ft.) utilizzando cavi schermati RS 485.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW seriali RS485

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

2000 KILOBIT_SECONDO

categoria secondo EN 954-1

1

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

tipo di trasmissione dati

Seriale

SIL secondo IEC 61508

3

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo di espansione isole di sicurezza 1 via m.vite