› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MODULO DI CONTROLLO CON RADIOFREQUE

Cod. Rexel L3MDRF
Cod. Produttore MDRF

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110 - 240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Intensità uscita: 40000 mA
  • Segnale uscita: 0/1-10 V
  • Tipo controllore: RF
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3MDRF è un innovativo modulo di controllo con radiofrequenza, progettato per ottimizzare la gestione delle luminarie. Questo prodotto della rinomata famiglia dei controllori di luminarie offre un'eccezionale versatilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il L3MDRF garantisce prestazioni affidabili e una connessione stabile. Sia per applicazioni residenziali che commerciali, questo modulo rappresenta una soluzione ideale per il controllo intelligente dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

Tipologia

Statico

altezza

20,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

0,04 A

lunghezza

110 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

110 ... 240 V

Tensione d'uscita

1 ... 10 V

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

MODULO DI CONTROLLO CON RADIOFREQUE