Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO0000E
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000EI
Cod. EAN
3606480748400

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione Ethernet/IP m.vite

Documentazione tecnica

Il modulo di comunicazione Schneider Electric XPSMCM standard ("non sicuro") ha una connessione Ethernet IP con un connettore RJ45. Questo modulo di comunicazione "non sicuro" è progettato per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

seriale

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

114.5 mm

larghezza

22.5 mm

categoria secondo EN 954-1

1

supporta protocollo TCP/IP

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

99 mm

velocità di trasmissione

100000 kBit/s

Serie

Modicon_MCM

Produttore

Modulo di comunicazione Ethernet/IP m.vite