Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCPS4022S
Cod. Produttore
BMXCPS4022S
Cod. EAN
3606489562496

Informazioni di prodotto

Modulo di alimentazione ridondante, Modicon X80, da 24 a 48 V CC, sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo alimentatore di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Sul fronte dell'alimentatore, 2 connettori (2 e 5 vie) possono ricevere una morsettiera rimovibile. Converte la corrente da 24 a 48 V CC in tensioni di uscita da 24 V CC e 3,3 V CC, distribuite sul backplane. Questo alimentatore di sicurezza può fornire diagnostica avanzata che semplifica la manutenzione prevedendo quando sostituire l'alimentatore prima che si guasti. Rileva condizioni di sovratensione, sovraccarico e cortocircuito sulle linee del backplane a 24 V DC e 3,3 V DC. Può essere installato in qualsiasi rack, rack locale principale o esteso, rack remoto principale o esteso. Ha un rivestimento rosso specifico per i prodotti di sicurezza. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato CE e UL, nonché ATEX e IECEx per l'uso in atmosfere esplosive. L'alimentatore di sicurezza è fornito con un set di due morsettiere rimovibili a gabbia. La confezione dell'alimentatore include un set di due morsettiere rimovibili a gabbia (a 5 e 2 vie). L'alimentatore deve essere inserito negli slot dedicati più a sinistra di ogni rack (contrassegnati CPS). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

larghezza

180 mm

altezza

90 mm

profondità

250 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione d'ingresso

DC

capacità di ridondanza

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

1,9 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

1,9 A

Corrente d'ingresso massima DC

1,67 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso DC

24 ... 48 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo di alimentazione ridondante, Modicon X80, da 24 a 48 V CC, sicurezza