Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBVS240XDPDR
Cod. Produttore
BVS240XDPDR
Cod. EAN
0731304436942

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Potenza nominale: 240 W
  • Corrente uscita max: 10 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 129x40x119 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, TÜV
  • Serie: Industrial UPS

Documentazione tecnica

Modulo di controllo Easy UPS Schneider Electric BVS240XDPDR, potenza nominale 240 W, tensione di ingresso e uscita 24 V DC. Progettato per il montaggio su guida DIN in ambienti industriali, garantisce alimentazione continua e protezione per apparecchiature industriali quali PLC, HMI e PC industriali. Dispone di un sistema di batterie esterno a 24 V con capacità di corrente in ingresso e uscita fino a 10 A, con protezione integrata contro cortocircuiti e inversione di polarità tramite fusibile non sostituibile. L'efficienza supera il 95% in condizioni nominali, assicurando un funzionamento affidabile e a basso consumo energetico. Il dispositivo è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato operativo e allarmi di batteria. Le dimensioni compatte (129x40x119 mm) e il peso di 0,5 kg favoriscono l'installazione orizzontale su guida DIN. L'apparecchiatura è certificata CE, TÜV e conforme alle normative UL 60950-1, IEC 62368-1 e CSA-C22.2, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. Adatto per ambienti con temperatura operativa da -15 a +50 °C e umidità fino al 95% senza condensa, con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La guida DIN per UPS industriale da 24 V CC fa parte della famiglia Easy UPS di Schneider Electric. Questo modello è un UPS da 240 W che offre un ingresso CC all'uscita CC per il supporto di apparecchiature industriali. È dotato di contatti relè di segnalazione 0-5V, supporto di fino a 4 pacchi batteria esterni totali, indicatori LED e interruttore EPO per un migliore controllo dell'infrastruttura di controllo industriale. Viene fornito con una garanzia standard di 2 anni.

larghezza

123,8 mm

altezza

128,5 mm

profondità

40 mm

Altezza della parte incassata

128,5 mm

assorbimento di potenza

240 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita in DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Industrial UPS

Produttore

Modulo controllo UPS Easy 24V CC 10A guida DIN industriale