Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXEHC0800
Cod. Produttore
BMXEHC0800
Cod. EAN
3595863910131
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo contatore ad alta velocità ha 8 canali, 2 ingressi a modo singolo e 3 ingressi in modalità fase doppia speciale. È un modulo contatore con una tensione di ingresso di 24V DC e un assorbimento di corrente di 200 mA a 3,3V DC Bus, 80 mA al 24V DC sensore. Le funzioni del contatore sono: conteggio circuito (modulo), conteggio discendente, eventi di conteggio, conteggio contatore a 32 bit, ecc. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 20 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,113 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'ingresso è compatibile con il sensore di prossimità da 19,2V a 30V a 2 fili/3 fili, encoder incrementale con uscite a premere-tirare, da 10V a 30V totem. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

103,76 mm

profondità

92 mm

numero di funzioni

4

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

adatto per regolazione portata

adatto per misurazione portata

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo contatore alta velocità 8 canali M340