Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXEHC0200H
Cod. Produttore
BMXEHC0200H
Cod. EAN
3595864010410

Informazioni di prodotto

Modulo contatore ad alte prestazioni ideale per ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su rack con fissaggio a 2 viti
  • Compatibilità con sensori di prossimità e encoder incrementali
  • Riduzione dei costi di manutenzione e formazione grazie alla piattaforma comune Modicon X80

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile in ambienti aggressivi e temperature estese (-25°C a +70°C)
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata
  • Conformità a numerose certificazioni per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo contatore fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo contatore per ambienti difficili è dotato di 2 canali ad alta velocità. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Il suo involucro fornisce protezione IP20 all'elettronica. Questo modulo pesa 0,112 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM ed EAC ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo ingresso è compatibile con il sensore di prossimità a 2/3 fili da 19,2 V a 30 V, encoder incrementale con uscite push-pull, 10 V a 30 V Totem Pole. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

larghezza

32 mm

altezza

103,76 mm

profondità

92 mm

numero di funzioni

8

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

adatto per regolazione portata

adatto per misurazione portata

adatto per controllo contornatura

adatto per regolazione multiasse

adatto per regolazione monoasse

adatto per posizionamento multiasse

adatto per posizionamento monoasse

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo contatore alta velocità 2 canali M340 harsh