Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXEHC0200
Cod. Produttore
BMXEHC0200
Cod. EAN
3595863910148

Informazioni di prodotto

Il modulo contatore Modicon M340 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a connettori standard a 10 e 16 pin
  • Compatibilità con sensori di prossimità e encoder incrementali
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e formazione con piattaforma Modicon X80

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione nel conteggio e controllo con due canali indipendenti
  • Risparmio energetico grazie al basso assorbimento di corrente
  • Robustezza e conformità alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo contatore ad alta velocità ha 2 canali, 6 ingressi e 2 uscite. È un modulo contatore con una tensione I/O di 24V DC e un assorbimento di corrente di 100 mA a 3,3V DC Bus, 40 mA a 24V DC rack, 80 mA a 24V DC sensore. Le funzioni del contatore sono conteggio (modulo), modulazione della larghezza, conteggio discendente, ecc. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore a 10 pin per l'ingresso ausiliario di cablaggio e l'alimentazione del sensore, connettore a 16 pin per il cablaggio dei sensori del contatore 0 e connettore a 16 pin per il cablaggio dei sensori del contatore 1. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,112 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'ingresso è compatibile con il sensore di prossimità da 19,2V a 30V a 2 fili/3 fili, encoder incrementale con uscite a premere-tirare, da 10V a 30V totem. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

103,76 mm

profondità

92 mm

numero di funzioni

6

adatto per conteggio

adatto per rilevamento percorso

adatto per rilevamento valore incrementale

adatto per regolazione portata

adatto per misurazione portata

adatto per controllo contornatura

adatto per regolazione multiasse

adatto per regolazione monoasse

adatto per posizionamento multiasse

adatto per posizionamento monoasse

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo contatore alta velocità 2 canali M340

€ 508,68 x 1 pz.
(pz.)