› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Modulo connettore laterale doppio 250mm altezza 700mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPMCS2570
Cod. Produttore PMCS2570
Cod. EAN 8015646804235

Informazioni principali

  • Moduli: 2 laterali
  • Altezza: 250 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: compatibile System Pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: connessione laterale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.2 moduli con contenitori laterali di altezza 250 mm progettati per applicazioni elettriche, ideali per l'organizzazione e la protezione dei componenti. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 2 lat.cable connec.mod. h=250mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo connettore laterale doppio 250mm altezza 700mm per impianti elettrici