Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMC10804B
Cod. Produttore
XPSMCMC10804B
Cod. EAN
3606481987075

Informazioni di prodotto

Il modulo di sicurezza Modicon MCM offre una soluzione flessibile e scalabile per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza nelle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN Omega da 35 mm
  • Morsetti a molla estraibili per collegamenti rapidi
  • Compatibilità con software SoSafe per configurazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei rischi grazie al monitoraggio avanzato di sicurezza
  • Certificazioni TüV SÜD garantiscono affidabilità e conformità
  • Risparmio energetico con alimentazione a 24 V DC e bassa dissipazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La CPU del modulo di sicurezza Modicon MCM è alimentata a 24 V DC, dispone di 8 ingressi digitali di sicurezza, 4 ingressi di avvio/riavvio, 4 OSSD a canale singolo, 4 uscite di test, 4 uscite di stato configurabili e include morsetti a vite. Include un connettore mini USB 2.0 per il collegamento al PC con il software SoSafeconfigurable. È una soluzione ideale per macchine con numero limitato di funzioni di sicurezza, che richiede un modulo di sicurezza con flessibilità di configurazione. Può essere utilizzato da solo (solo cpu) o con max quattordici moduli di espansione. Il sistema è espandibile fino a 128 ingressi, 16 uscite e fino a 32 uscite di segnalazione, ideali per macchine che richiedono il monitoraggio di diverse funzioni di sicurezza. La CPU del sistema configurabile di sicurezza presenta dei LED sul lato anteriore. Essi permettono di visualizzarne lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato degli ingressi, comunicazione, attivazione master, segnale di riavvio, canali di uscita). È una CPU con una tensione di alimentazione nominale di 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 3 W. Presenta dei morsetti a molla estraibili per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Peso: 0,26 kg. Dimensioni: 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 V DC. È ideale per il monitoraggio di funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e del perimetro, monitoraggio della posizione, monitoraggio della velocità e abilitazione dei movimenti. Il modulo di sicurezza Modicon MCM è certificato TüV SÜD in conformità alle norme di sicurezza di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 secondo IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Gli accessori compatibili con il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria ed il connettore posteriore. Il kit include 1 CPU del modulo di sicurezza e 1 connettore di estensione posteriore. Il modulo configurabile di sicurezza consente l'installazione su guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. Fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a canale doppio/4 a canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a canale doppio/32 a canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di segnalazione. I moduli di sicurezza configurabili modulari Modicon MCM è progettato per monitorare le funzioni di sicurezza di una una macchina, riducendo al minimo il rischio delle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

108 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 4DO m.vite + connettore posteriore

€ 530,82 x 1 pz.
(pz.)