Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMC32Z
Cod. Produttore
XPSMC32Z
Cod. EAN
3389119010276

Informazioni di prodotto

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Modbus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo configurabile di sicurezza XPSMC è stato progettato per fornire una soluzione per le applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità al livello di prestazioni PL e/Categoria 4 EN/ISO 13849-1 e SIL 3 EN/IEC 61508. Dispone di 32 ingressi digitali ed è alimentato a 24V DC. Include un'interfaccia di comunicazione Modbus (RJ45 connettore) per la configurazione e la diagnostica. La configurazione delle funzioni di sicurezza viene eseguita utilizzando il software XPSMCWIN, disponibile sul CD-ROM della Safety Suite V2. Il software propone 30 funzioni di sicurezza certificate, facilmente assegnabili alle uscite di sicurezza.

larghezza

74 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

151,5 mm

profondità

153 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

6

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,02 ... 0,03 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Modbus