Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMC32ZC
Cod. Produttore
XPSMC32ZC
Cod. EAN
3389119010283

Informazioni di prodotto

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Canopen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma moduli di sicurezza configurabili Preventa XPCMC. Il prodotto è un modulo di sicurezza configurabile. È alimentato a 24 V DC. Dispone di 32 ingressi di sicurezza. Il livello massimo di sicurezza è di categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1, livello di sicurezza PLE conforme a EN/ISO 13849-1 e livello SIL 3 conforme a IEC 61508. Integra 1 porta RJ45 per la comunicazione seriale con il protocollo Modbus. La velocità di trasmissione è 1200/2400/4800/9600 e 19200 bps; presenta una porta maschio SUB-D a 9 contatti per la comunicazione CANopen. La velocità di trasmissione è di 20/50/125 e 250 kbps. Dimensioni: profondità 153 mm, altezza 151,5 mm e larghezza 74 mm. Peso: 0,84 kg. È progettato per il monitoraggio di molteplici funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e delle barriere di sicurezza, monitoraggio della posizione e della velocità, abilitazione dei movimenti. Il prodotto è certificato CSA, UL e TÜV. È conforme alle norme EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508, EN/IEC 60204-1, EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851 e EN/IEC 60947-5-1. Il modulo di sicurezza XPSMC è configurabile utilizzando il software XPSMCWIN, collegamento tra modulo e il PC tramite cavo USB/RJ45 TCSMCNAM3M002P Si installa con una piastra di montaggio per il montaggio su guida. Il modulo di sicurezza configurabile Preventa XPSMC è progettato per fornire una soluzione per le applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità al livello di prestazioni PL e/Categoria 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Il modulo di sicurezza configurabile è composto da 6 varianti con 16 o 32 ingressi digitali e 8 uscite digitali; con molteplici possibilità di bus di comunicazione: Modbus RTL seriale, Profibus DP e CANopen.

larghezza

74 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

151,5 mm

profondità

153 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

6

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,02 ... 0,03 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Canopen